Startseite

GEWISS - GEWGW82011G POINT PI.5W E14 DR 3000K GRIGIO GRAFITE - GW82011G

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW82011G POINT PI.5W E14 DR 3000K GRIGIO GRAFITE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Höhe/Tiefe - 473 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564869004

Artikelnummer

GEWGW82011G

Herstellernummer

GW82011G

Hersteller

GEW

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Höhe/Tiefe:

473 mm

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Bewegungsmelder:

nein

Art der Leuchte:

Pollerleuchte

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Fassung:

E14

Mit Leuchtmittel:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Lichtfarbe:

mehrfarbig

Spannungsart:

AC

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Durchmesser:

90 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzklasse:

II

Serie POINT - Apparecchi di illuminazione da giardino - Apparecchi di illuminazione da giardino per aree residenziali esterne con ottica schermata per limitare la dispersione del flusso luminoso. Disponibile in 3 dimensioni in versione LED. Il design tecnico e la forma semplice rendono il prodotto adatto a qualsiasi contesto installativo. Completano l'offerta le nuove versioni BlueGreen in grado di integrarsi perfettamente in contesti quali giardini e parchi.