Startseite

GEWISS - GEWGW72103 FUSIBILE GG 22X58 500V 63A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW72103 FUSIBILE GG 22X58 500V 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 63 A

Packung

  • 30 ST

EAN

8011564032521

Artikelnummer

GEWGW72103

Herstellernummer

GW72103

Hersteller

GEW

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

63 A

Fusibili cilindrici 22x58 500V potere di interruzione : 100kA 63A