Startseite

GEWISS - GEWGW70480 INTERRUTTORE ROT.ST.4P 100A M.ROSSA ATEX - GW70480

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70480 INTERRUTTORE ROT.ST.4P 100A M.ROSSA ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 4

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564284739

Artikelnummer

GEWGW70480

Herstellernummer

GW70480

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

4

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Schutzart (IP):

IP65

Ex-Klasse:

IIC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Höhe:

252 mm

Breite:

215 mm

Tiefe:

94 mm

Verriegelbar:

ja

Hängeschlossverriegelung:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

100 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anschlussart:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...70 mm²

Anzahl der Kabeldurchführungen M20:

0

Anzahl der Kabeldurchführungen M25:

0

Anzahl der Kabeldurchführungen M32:

0

Anzahl der Kabeldurchführungen M40:

0

Serie 70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - Interruttori sezionatori disponibili sia in cassetta in materiale isolante che in metallo, con versioni da 16A a 160A, da comando (con manopola nera) o per emergenza (con manopola rosa). La serie si completa con le versioni da quadro per montaggio fronte-pannello o su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi garantiscono un grado di protezione IP66/IP67/IP69 e sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l'installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni di utilizzo più gravose.