GEWISS - GEWGW70474 INTERRUTTORE ROT.ST.2P 32A M.ROSSA ATEX - GW70474

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Für Ex-Zone Staub - 22
Ausführung - Ausschalter
Für Ex-Zone Gas - 2
Polzahl - 2
Packung
1 ST
EAN
8011564284678
Artikelnummer
GEWGW70474
Herstellernummer
GW70474
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Für Ex-Zone Staub:
22
Ausführung:
Ausschalter
Für Ex-Zone Gas:
2
Polzahl:
2
Ex-Klasse:
IIC
Schutzart (IP):
IP65
Hängeschlossverriegelung:
ja
Verriegelbar:
ja
Montageart:
Aufbau
Bemessungsstrom:
32 A
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anschlussart:
Schraubanschluss
Gehäusefarbe:
grau
Höhe:
166 mm
Breite:
140 mm
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...10 mm²
Tiefe:
135 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1...10 mm²
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Anzahl der Kabeldurchführungen M20:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M25:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M32:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M40:
0
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


