GEWISS - GEWGW70458 INTERRUTTORE ROT.ST.4P 63A M.NERA ATEX - GW70458

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Ausführung - Ausschalter
Polzahl - 4
Für Ex-Zone Gas - 2
Für Ex-Zone Staub - 22
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8011564284586
Artikelnummer
GEWGW70458
Herstellernummer
GW70458
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Ausführung:
Ausschalter
Polzahl:
4
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
22
Schutzart (IP):
IP65
Ex-Klasse:
IIC
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Gehäusefarbe:
grau
Montageart:
Aufbau
Höhe:
166 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
135 mm
Verriegelbar:
ja
Hängeschlossverriegelung:
ja
Spannungsart:
AC
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Anzahl der Kabeldurchführungen M20:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M25:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M32:
0
Anzahl der Kabeldurchführungen M40:
0


