Startseite

GEWISS - GEWGW70453 INTERRUTTORE ROT.ST.4P 16A M.NERA ATEX - GW70453

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70453 INTERRUTTORE ROT.ST.4P 16A M.NERA ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Für Ex-Zone Staub - 22

  • Ausführung - Ausschalter

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564284531

Artikelnummer

GEWGW70453

Herstellernummer

GW70453

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Für Ex-Zone Staub:

22

Ausführung:

Ausschalter

Für Ex-Zone Gas:

2

Polzahl:

4

Ex-Klasse:

IIC

Schutzart (IP):

IP65

Hängeschlossverriegelung:

ja

Verriegelbar:

ja

Montageart:

Aufbau

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anschlussart:

Schraubanschluss

Gehäusefarbe:

grau

Höhe:

166 mm

Breite:

140 mm

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...10 mm²

Tiefe:

135 mm

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Anzahl der Kabeldurchführungen M20:

0

Anzahl der Kabeldurchführungen M25:

0

Anzahl der Kabeldurchführungen M32:

0

Anzahl der Kabeldurchführungen M40:

0

70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie