Startseite

GEWISS - GEWGW70451 INTERRUTTORE ROT.ST.2P 16A M.NERA ATEX - GW70451

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW70451 INTERRUTTORE ROT.ST.2P 16A M.NERA ATEX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Ausführung - Ausschalter

  • Polzahl - 2

  • Für Ex-Zone Gas - 2

  • Für Ex-Zone Staub - 22

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564284517

Artikelnummer

GEWGW70451

Herstellernummer

GW70451

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Ausführung:

Ausschalter

Polzahl:

2

Für Ex-Zone Gas:

2

Für Ex-Zone Staub:

22

Schutzart (IP):

IP65

Ex-Klasse:

IIC

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Umgebungstemperatur:

-25...60 °C

Gehäusefarbe:

grau

Montageart:

Aufbau

Höhe:

166 mm

Breite:

140 mm

Tiefe:

135 mm

Verriegelbar:

ja

Hängeschlossverriegelung:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anschlussart:

Schraubanschluss

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...10 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...10 mm²

Anzahl der Kabeldurchführungen M20:

0

Anzahl der Kabeldurchführungen M25:

0

Anzahl der Kabeldurchführungen M32:

0

Anzahl der Kabeldurchführungen M40:

0

70 RT HP - Interruttori sezionatori rotativi - 70 RT HP è un’offerta completa di interruttori sezionatori rotativi da 16A a 160A, disponibili sia in cassette di materiale isolante che in alluminio, da comando o per emergenza, compatibili con le principali applicazioni residenziali, terziarie e industriali. Sono disponibili anche versioni DC per applicazioni fotovoltaiche da 16A a 40A in cassetta isolante. La serie propone versioni per montaggio blocco porta da 16A a 1000A e da quadro per montaggio su guida DIN da 16A a 63A, tutte accessoriabili con contatti ausiliari. I dispositivi sono stati progettati per ridurre i tempi di cablaggio, facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza e robustezza anche nelle condizioni più gravose.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie