GEWISS - GEWGW68852W QMC63B 2 PR 2P+T 16A 2 2P+T 32A IP55 BIA - GW68852W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
CEE-Steckdose - 16 A - 2x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A - 2x32A xp xxxV
CEE-Steckdose - 63 A - ohne
CEE-Steckdose - 125A - ohne
Absicherung - LS-Schalter
Packung
1 ST
Produktserien
68 Q-MC
EAN
8011564219458
Artikelnummer
GEWGW68852W
Herstellernummer
GW68852W
Hersteller
GEW
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A xp xxxV
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
sonstige
Art des Netzanschlusses:
sonstige
Handhabung:
Energiepoller
Schutzart (IP):
IP56
Militärausführung:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm
Breite:
950 mm
Tiefe:
300 mm


