Startseite

GEWISS - GEWGW68833W QMC200B 8 2P+T 16A IP44 MTC 10A BIAN - GW68833W

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68833W QMC200B 8 2P+T 16A IP44 MTC 10A BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CEE-Steckdose - 16 A - > 4x16A3p230V

  • CEE-Steckdose - 32 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 63 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 125A - ohne

  • Absicherung - LS-Schalter

Packung

  • 1 ST

Produktserien

68 Q-MC

EAN

8011564220119

Artikelnummer

GEWGW68833W

Herstellernummer

GW68833W

Hersteller

GEW

CEE-Steckdose - 16 A:

> 4x16A3p230V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

8

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Art des Netzanschlusses:

sonstige

Handhabung:

Energiepoller

Schutzart (IP):

IP44

Militärausführung:

nein

Farbe:

weiß

Höhe:

600 mm

Breite:

1540 mm

Tiefe:

600 mm

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .