Startseite

GEWISS - GEWGW68778 CHIAVE DI SICUREZZA PER QMC INOX - GW68778

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68778 CHIAVE DI SICUREZZA PER QMC INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Drehgriff

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - ja

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8011564287815

Artikelnummer

GEWGW68778

Herstellernummer

GW68778

Hersteller

GEW

Ausführung des Handgriffes:

Drehgriff

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

ja

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

nein

68 Q-MC 63X - Terminali di distribuzione e servizi in acciaio inox - Terminali in acciaio inox AISI 316L in classe II per distribuzione elettricità, acqua, segnali televisivi, telefonici e dati. I terminali si contraddistinguono per il design e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche. Sono adatti all’installazione in ambienti di pregio dove, oltre al fattore estetico, sono richieste prestazioni ai vertici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabilisecondo le necessità.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie