Startseite

GEWISS - GEWGW68749W PANNELLO 1 PR. INTERBL. VERT. 63A BIAN - GW68749W

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68749W PANNELLO 1 PR. INTERBL. VERT. 63A BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch

  • Geeignet für - CEE 63 A

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564219915

Artikelnummer

GEWGW68749W

Herstellernummer

GW68749W

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zwischenflansch

Geeignet für:

CEE 63 A

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

68 Q-MC 63X - Terminali di distribuzione e servizi in acciaio inox - Terminali in acciaio inox AISI 316L in classe II per distribuzione elettricità, acqua, segnali televisivi, telefonici e dati. I terminali si contraddistinguono per il design e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche. Sono adatti all’installazione in ambienti di pregio dove, oltre al fattore estetico, sono richieste prestazioni ai vertici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabilisecondo le necessità.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie