GEWISS - GEWGW68748W PANNELLO 4 FLANGE 85X75 BIAN - GW68748W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Geeignet für - CEE 32 A
Packung
2 ST
Produktserien
68 Q-MC
EAN
8011564219892
Artikelnummer
GEWGW68748W
Herstellernummer
GW68748W
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für:
CEE 32 A
Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .


