Startseite

GEWISS - GEWGW68748A PANNELLO 4 FLANGE 85X75 AZZ - GW68748A

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68748A PANNELLO 4 FLANGE 85X75 AZZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch

  • Geeignet für - CEE 32 A

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564219885

Artikelnummer

GEWGW68748A

Herstellernummer

GW68748A

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zwischenflansch

Geeignet für:

CEE 32 A

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessitàe disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie