Startseite

GEWISS - GEWGW68747W PANNELLO 2 PR. INTERBL.COMP.IP44/55 BIAN - GW68747W

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68747W PANNELLO 2 PR. INTERBL.COMP.IP44/55 BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für - CEE 32 A

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564219878

Artikelnummer

GEWGW68747W

Herstellernummer

GW68747W

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zwischenflansch

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für:

CEE 32 A

68 Q-MC 63X - Terminali di distribuzione e servizi in acciaio inox - Terminali in acciaio inox AISI 316L in classe II per distribuzione elettricità, acqua, segnali televisivi, telefonici e dati. I terminali si contraddistinguono per il design e la resistenza alle sollecitazioni meccaniche ed atmosferiche. Sono adatti all’installazione in ambienti di pregio dove, oltre al fattore estetico, sono richieste prestazioni ai vertici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabilisecondo le necessità.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie