Startseite

GEWISS - GEWGW68734W PANNELLO 6 FLANGE 85X75 BIA - GW68734W

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68734W PANNELLO 6 FLANGE 85X75 BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 2 ST

Produktserien

68 Q-MC

EAN

8011564220430

Artikelnummer

GEWGW68734W

Herstellernummer

GW68734W

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zwischenflansch

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für:

CEE 16 A

Serie 68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi - La serie 68 Q-MC è l'innovativo sistema di distribuzione energia e servizi per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. I terminali sono disponibili sia in materiale acciaio INOX AISI 316L, sia in materiale termoplastico nelle colorazioni azzurre e bianche. La gammasi articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessità .