GEWISS - GEWGW68733W PANNELLO 3PR. INTERBL.COMP.IP44/55 BIA - GW68733W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Geeignet für - CEE 32 A
Packung
2 ST
EAN
8011564220423
Artikelnummer
GEWGW68733W
Herstellernummer
GW68733W
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für:
CEE 32 A
68 Q-MC - Sistema di terminali di distribuzione di energia e servizi in materiale isolante - La serie 68 Q-MC è l’innovativo sistema di distribuzione energia e servizi in materiale termoplastico per ambienti quali porti turistici, campeggi e aree pubbliche (fiere, mercati, giardini, ecc.) che abbina ad un design gradevole, la totale affidabilità nel tempo nei confronti di agenti atmosferici e chimici. La gamma si articola in versioni precablate e in versioni vuote, configurabili a seconda delle necessitàe disponibili nelle colorazioni azzurre e bianche.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie