GEWISS - GEWGW68551 PANNELLO PER Q-BOX CIECO - GW68551

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Geeignet für - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8011564743311
Artikelnummer
GEWGW68551
Herstellernummer
GW68551
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für:
sonstige
68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


