Startseite

GEWISS - GEWGW68491 Q-BOX6 ASC MO3F 6PR.SBF 42 KW EM - GW68491

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68491 Q-BOX6 ASC MO3F 6PR.SBF 42 KW EM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Anzahl der Zählerfelder - 0

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 914 mm

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564068421

Artikelnummer

GEWGW68491

Herstellernummer

GW68491

Hersteller

GEW

Ausführung:

Endverteilerschrank

Anzahl der Zählerfelder:

0

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

914 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

821 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

63 A

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Hauptschalter:

Leistungsschalter

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

3

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:

0

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

1

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Notschalter:

ja

Tiefe:

400 mm

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

ja

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie