GEWISS - GEWGW68483 Q-BOX4 ASC SP3F 5 R.SBF 33 KW EM - GW68483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 50 A
Anzahl der Zählerfelder - 0
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 636 mm
Packung
1 ST
EAN
8011564068254
Artikelnummer
GEWGW68483
Herstellernummer
GW68483
Hersteller
GEW
Ausführung:
Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
50 A
Anzahl der Zählerfelder:
0
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
636 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
821 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 24 V / 2-polig (L, N):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 63 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
0
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Hauptschalter:
Leistungsschalter
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
3
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 10 mA:
0
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:
1
Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:
0
Notschalter:
ja
Tiefe:
400 mm
Geeignet nach IEC/EN 61439-4:
ja
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


