Startseite

GEWISS - GEWGW68465 Q-BOX 4 VUOTO - GW68465

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 0

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 0

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 0

  • Hauptschalter - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564040625

Artikelnummer

GEWGW68465

Herstellernummer

GW68465

Hersteller

GEW

Ausführung:

Endverteilerschrank

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 64 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 125 A / 230 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):

0

Hauptschalter:

ohne

Notschalter:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Geeignet nach IEC/EN 61439-4:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

636 mm

Höhe:

821 mm

Tiefe:

400 mm

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

GEWISS

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie