GEWISS - GEWGW68433 SUPPORTO PER Q-DIN 14/20M. - GW68433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
8011564068698
Artikelnummer
GEWGW68433
Herstellernummer
GW68433
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie