GEWISS - GEWGW68294 COPERCHIO CIECO PER CALOTTA 63A IP65 - GW68294

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zwischenflansch
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Geeignet für - CEE 63 A
Packung
10 ST
EAN
8011564764187
Artikelnummer
GEWGW68294
Herstellernummer
GW68294
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Zwischenflansch
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für:
CEE 63 A
68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie