Startseite

GEWISS - GEWGW68232N Q-DIN10 ASD 2PR.2P+T16A IP65 - GW68232N

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW68232N Q-DIN10 ASD 2PR.2P+T16A IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Anschlussleistung - 6 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 220 mm

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564847712

Artikelnummer

GEWGW68232N

Herstellernummer

GW68232N

Hersteller

GEW

Bemessungsstrom:

25 A

Anschlussleistung:

6 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

220 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Höhe:

435 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

25 A

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Tiefe:

161 mm

68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie