GEWISS - GEWGW68208N Q-DIN20 ASD 4PR.BL.VR.SBF 4FL.IP65 - GW68208N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 50 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 450 mm
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
8011564749726
Artikelnummer
GEWGW68208N
Herstellernummer
GW68208N
Hersteller
GEW
Bemessungsstrom:
50 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
450 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Höhe:
560 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 32 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
50 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
201 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie