GEWISS - GEWGW68202N Q-DIN10 ASD 3PR.IEC309 1PR.CIV.IP44/IP54 - GW68202N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 400 V
Bemessungsstrom - 25 A
Anschlussleistung - 6 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE) - 1
Packung
3 ST
EAN
8011564749665
Artikelnummer
GEWGW68202N
Herstellernummer
GW68202N
Hersteller
GEW
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
25 A
Anschlussleistung:
6 kVA
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
2
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4-polig (1, 2, 3, PE):
1
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
25 A
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
220 mm
Höhe:
435 mm
Tiefe:
122.5 mm
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie