GEWISS - GEWGW68031N Q-DIN 5M 3FLANGE PR.16A CON CUST.IP65 - GW68031N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 560 mm
Breite - 140 mm
Tiefe - 105 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564747555
Artikelnummer
GEWGW68031N
Herstellernummer
GW68031N
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
560 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
105 mm
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


