GEWISS - GEWGW68021N Q-DIN 20M 2PR.63A 4PR.16/32A IP65 - GW68021N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 560 mm
Breite - 450 mm
Tiefe - 120 mm
Schutzart (IP) - IP65
Packung
2 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
12 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564744882
Artikelnummer
GEWGW68021N
Herstellernummer
GW68021N
Hersteller
GEW
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
560 mm
Breite:
450 mm
Tiefe:
120 mm
Schutzart (IP):
IP65
RAL-Nummer:
7035
68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


