Startseite

GEWISS - GEWGW68020N Q-DIN 5M 2FLANGE 16/32A IP65 - GW68020N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 430 mm

  • Breite - 105 mm

  • Tiefe - 96 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 8 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564747548

Artikelnummer

GEWGW68020N

Herstellernummer

GW68020N

Hersteller

GEW

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

430 mm

Breite:

105 mm

Tiefe:

96 mm

Schutzart (IP):

IP65

RAL-Nummer:

7035

68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie