GEWISS - GEWGW66886 PRESA BL.IP66 S.F.2P 160VA TRASF.CBF - GW66886

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schalter - mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters - ohne
Packung
4 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
96 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564184114
Artikelnummer
GEWGW66886
Herstellernummer
GW66886
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP66
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Oberteil
Absicherung:
zylindrische Sicherung
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie