GEWISS - GEWGW66782 BASE MOD.+PANN.SFIN.G.DIN 2PRESE 16/32A - GW66782

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Geeignet für - CEE 32 A
Packung
2 ST
EAN
8011564098251
Artikelnummer
GEWGW66782
Herstellernummer
GW66782
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Geeignet für:
CEE 32 A
IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


