Startseite

GEWISS - GEWGW66781 BASE MOD.+PANN.SFIN.G.DIN 1PRESA 16/32A - GW66781

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66781 BASE MOD.+PANN.SFIN.G.DIN 1PRESA 16/32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

  • Geeignet für - CEE 32 A

Packung

  • 6 ST

EAN

8011564098244

Artikelnummer

GEWGW66781

Herstellernummer

GW66781

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

Geeignet für:

CEE 32 A

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie