Startseite

GEWISS - GEWGW66702 COPERCHIO CIECO PRESE BL.16/32A CBF IP44 - GW66702

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66702 COPERCHIO CIECO PRESE BL.16/32A CBF IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für - CEE 32 A

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8011564037427

Artikelnummer

GEWGW66702

Herstellernummer

GW66702

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für:

CEE 32 A

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie