GEWISS - GEWGW66680N CASSETTA FONDO PR.BL.VR.63A CBF IP67 - GW66680N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für - CEE 63 A
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
10 ST
EAN
8011564768932
Artikelnummer
GEWGW66680N
Herstellernummer
GW66680N
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für:
CEE 63 A
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie