GEWISS - GEWGW66393 COMBIBLOC ASD 2PR: 2P+T,3P+N+T IP55 - GW66393

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP55
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
2 ST
EAN
8011564133396
Artikelnummer
GEWGW66393
Herstellernummer
GW66393
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):
1
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


