GEWISS - GEWGW66391 COMBIBLOC ASD 1PR: 2P+T IP44 - GW66391

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung - 230 V
Bemessungsstrom - 16 A
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE) - 1
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 16 A
Packung
2 ST
EAN
8011564133372
Artikelnummer
GEWGW66391
Herstellernummer
GW66391
Hersteller
GEW
Ausführung:
Anschluss-/Endverteilerschrank
Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsstrom:
16 A
Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):
1
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP44
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


