Startseite

GEWISS - GEWGW66388 COMBIBLOC ASC 3PR. 2 IB PORTATILE IP55 - GW66388

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW66388 COMBIBLOC ASC 3PR. 2 IB PORTATILE IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mobiler Endverteiler

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE) - 1

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8011564247451

Artikelnummer

GEWGW66388

Herstellernummer

GW66388

Hersteller

GEW

Ausführung:

mobiler Endverteiler

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 400 V / 5-polig (1, 2, 3, N, PE):

1

Bemessungsspannung:

230/400 V

Anzahl der CEE-Steckdosen (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3-polig (L, N, PE):

2

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

40 A

68 ASC - Sistema di quadri ASC per il cantiere - La serie 68 ASC è composta da un ampia offerta di quadri cablati in fabbrica e certificati seconda la norma EN 61439-4, in grado di soddisfare ogni esigenza di elettrificazione dal piccolo al grande cantiere. I quadri sono disponibili in svariate configurazioni che differiscono per numero e tipologia di prese e con protezione mediante magnetotermico oppure mediante fusibili. Versioni già cablate pronte all’uso, o vuote e personalizzabili per tutte le esigenze del cantiere e certificabili mediante l’uso del software ENERGY PRO. Completano la gamma un’offerta di proiettori per impieghi mobili e apparecchi per segnalazione luminosa.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie