GEWISS - GEWGW66359N PR.BL.S.F.2P.160VA TRASF.230/24V IP67 - GW66359N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 2
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Kennfarbe - violett
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
Produktserien
IB
EAN
8011564697553
Artikelnummer
GEWGW66359N
Herstellernummer
GW66359N
Hersteller
GEW
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
2
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Kennfarbe:
violett
Schutzart (IP):
IP67
Schalter:
mechanische Verriegelung
Ausführung des Schalters:
ohne
Mit FI-Schutzschalter:
nein
Leerplätze auf Tragschiene:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Oberteil
Absicherung:
ohne
Kontaktmaterial:
sonstige
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
nein