GEWISS - GEWGW64263 ADAT.P.CI S17-B.P30/B.P17/2P+T16A6H CAVO - GW64263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A - ohne
CEE-Steckdose - 63 A - ohne
CEE-Steckdose - 125A - ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 1
Packung
6 ST
Produktserien
IEC 309
EAN
8011564024458
Artikelnummer
GEWGW64263
Herstellernummer
GW64263
Hersteller
GEW
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A3p230V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
1
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
2
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Kabellänge:
2 m
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP20
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau


