Startseite

GEWISS - GEWGW64211 ADAT.IC 2P+T 16A 230V 2X2P+T BIV.P17/11 - GW64211

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64211 ADAT.IC 2P+T 16A 230V 2X2P+T BIV.P17/11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

IEC 309

EAN

8011564024052

Artikelnummer

GEWGW64211

Herstellernummer

GW64211

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.