GEWISS - GEWGW64067 INVERTITORE 3P+N+T 16A 400V - GW64067

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
20 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564024571
Artikelnummer
GEWGW64067
Herstellernummer
GW64067
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Phasenwender:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Kontaktmaterial:
sonstige
Militärausführung:
nein
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


