Startseite

GEWISS - GEWGW64065 AD.3P+N+T 63A 400V 2X2P+T/1X3P+N+T - GW64065

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64065 AD.3P+N+T 63A 400V 2X2P+T/1X3P+N+T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CEE-Steckdose - 16 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 32 A - 2x32A xp xxxV

  • CEE-Steckdose - 63 A - 1x63A5p400V

  • CEE-Steckdose - 125A - ohne

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

Packung

  • 2 ST

EAN

8011564024427

Artikelnummer

GEWGW64065

Herstellernummer

GW64065

Hersteller

GEW

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

2x32A xp xxxV

CEE-Steckdose - 63 A:

1x63A5p400V

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Art des Netzanschlusses:

CEE 63 A

Kabellänge:

0 m

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP67

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

IEC 309 MA - Moltiplicatori e adattatori, industriali e civili, protetti e stagni - La serie IEC 309 MA è una gamma di moltiplicatori, adattatori e derivatori. Disponibili con correnti 16, 32 e 63A con differenti combinazioni per n° di uscite e polarità.
I prodotti sono da considerarsi integrativi dell’impianto, in quanto si tratta di prodotti idonei esclusivamente in installazioni e connessioni mobili temporanee e non in applicazioni permanenti.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie