Startseite

GEWISS - GEWGW64061 AD.ST.3P+N+T 32A 400V 2P+T/3P+T/3P+N+T - GW64061

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64061 AD.ST.3P+N+T 32A 400V 2P+T/3P+T/3P+N+T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CEE-Steckdose - 16 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 32 A - sonstige

  • CEE-Steckdose - 63 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 125A - ohne

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

Packung

  • 5 ST

Produktserien

IEC 309

EAN

8011564024366

Artikelnummer

GEWGW64061

Herstellernummer

GW64061

Hersteller

GEW

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

sonstige

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Art des Netzanschlusses:

CEE 32 A

Kabellänge:

0 m

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP67

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Adattori di configurazione: moltiplicatori adattatori di configurazione stagni con spina 32 A - 50/60 Hz - IP67 • Presa IEC 309: 2P+T - 32 A - 230 V AC • Presa IEC 309: 3P+T - 32 A - 400 V AC • Presa IEC 309: 3P+N+T - 32 A - 400 V AC • Spina: 3P+N+T - 32A - 400V AC