Startseite

GEWISS - GEWGW64028 MOLTIPL.ST.3U 3P+N+T 16A 400V 6H - GW64028

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64028 MOLTIPL.ST.3U 3P+N+T 16A 400V 6H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter

  • Geeignet für - CEE 16 A

Packung

  • 1 ST

Produktserien

IEC 309

EAN

8011564007888

Artikelnummer

GEWGW64028

Herstellernummer

GW64028

Hersteller

GEW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Steckadapter

Geeignet für:

CEE 16 A

Moltiplicatore stagno per spina IEC 309 50/60 Hz a 3 uscite 3P+N+T 400V 6h, con spina 16A - IP67.