Startseite

GEWISS - GEWGW64026 MOLTIPL.ST.3U 3P+N+T 16A 230V 9H - GW64026

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW64026 MOLTIPL.ST.3U 3P+N+T 16A 230V 9H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • CEE-Steckdose - 16 A - 3x16A xp xxxV

  • CEE-Steckdose - 32 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 63 A - ohne

  • CEE-Steckdose - 125A - ohne

  • Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0

Packung

  • 10 ST

Produktserien

IEC 309

EAN

8011564007925

Artikelnummer

GEWGW64026

Herstellernummer

GW64026

Hersteller

GEW

CEE-Steckdose - 16 A:

3x16A xp xxxV

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Absicherung:

ohne

FI-Schutzschalter:

ohne

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Kabellänge:

0 m

Handhabung:

tragbar

Schutzart (IP):

IP67

Militärausführung:

nein

Farbe:

grau

Moltiplicatore stagno a 3 uscite 3P+N+T 230V 9h, con spina 16A