GEWISS - GEWGW64022 MOLTIPL.ST.3U 2P+T 16A 110V 4H - GW64022

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
CEE-Steckdose - 16 A - 3x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A - ohne
CEE-Steckdose - 63 A - ohne
CEE-Steckdose - 125A - ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 0
Packung
10 ST
Produktserien
IEC 309
EAN
8011564007895
Artikelnummer
GEWGW64022
Herstellernummer
GW64022
Hersteller
GEW
CEE-Steckdose - 16 A:
3x16A xp xxxV
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Absicherung:
ohne
FI-Schutzschalter:
ohne
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
1 Leitung (Stichleitung)
Art des Netzanschlusses:
CEE 16 A
Kabellänge:
0 m
Handhabung:
tragbar
Schutzart (IP):
IP67
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau


