GEWISS - GEWGW64013 MOLTIPL.ST.2U 3P+T 16A 400V 6H - GW64013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Steckadapter
Geeignet für - CEE 16 A
Packung
1 ST
Produktserien
IEC 309
EAN
8011564007598
Artikelnummer
GEWGW64013
Herstellernummer
GW64013
Hersteller
GEW
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Steckadapter
Geeignet für:
CEE 16 A
Moltiplicatore stagno per spina IEC 309 50/60 Hz a 2 uscite 3P+T 400V 6h, con spina 16A - IP67.


