Startseite

GEWISS - GEWGW63447 PRESA FISSA 10 PAR.ST.3P+N+T 63A 110V 4H - GW63447

KopierenKopieren
GEWISS - GEWGW63447 PRESA FISSA 10 PAR.ST.3P+N+T 63A 110V 4H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Polzahl - 5

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

23 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564023895

Artikelnummer

GEWGW63447

Herstellernummer

GW63447

Hersteller

GEW

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Polzahl:

5

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

7035

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Kontaktmaterial:

sonstige

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Isolierter Einbau:

ja

Militärausführung:

nein

Gehäusefarbe:

grau

Abschließbar:

nein

Bezeichnungsfeld:

nein

IEC 309 HP - Prese e spine a norme IEC 309. - Il sistema IEC 309 HP è composto da prese e spine da 16 a 125A in versioni mobili diritte e da incasso 10° disponibili nelle versioni protette con grado IP44/IP54, e nelle versioni stagne con grado IP fino a IP66/IP67/IP68/IP69 (prime ed uniche nel panorama elettrotecnico). L’introduzione di tutti i riferimenti orari del contatto di terra completa l’offerta per specifiche applicazioni ed installazioni. Le versioni 16-32A propongono il cablaggio a vite e quello rapido molla, mentre le versioni 63-125A hanno tecnologia di connessione a mantello.

Ein GEWISS Produkt

Entdecken Sie die GEWISS-Serie