GEWISS - GEWGW62821H PR.INC.10 HP IP44 2P+T 32A >50V 10H - GW62821H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 10 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
20 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564800489
Artikelnummer
GEWGW62821H
Herstellernummer
GW62821H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (100-300 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
10 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
50...50 V
Bemessungsfrequenz:
100...300 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
95 mm
Kontaktmaterial:
sonstige
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bohrlochabstand vertikal:
70 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


