GEWISS - GEWGW62817H PR.INC.10 HP IP44 2P+T 16A >250VCC8H - GW62817H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - > 250 V DC grau
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 8 h
Packung
15 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564800441
Artikelnummer
GEWGW62817H
Herstellernummer
GW62817H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
> 250 V DC grau
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
8 h
Kennfarbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
250...250 V
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Kontaktmaterial:
sonstige
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


