GEWISS - GEWGW62809H PR.INC.10 HP IP44 3P+N+T 16A >50V2H - GW62809H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Packung
15 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564800366
Artikelnummer
GEWGW62809H
Herstellernummer
GW62809H
Hersteller
GEW
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Kennfarbe:
grün
Schutzart (IP):
IP44
Steckrichtung:
abgewinkelt
Bemessungsspannung:
50...50 V
Bemessungsfrequenz:
300...500 Hz
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
85 mm
Kontaktmaterial:
sonstige
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
75 mm
Militärausführung:
nein
Ein GEWISS Produkt
Entdecken Sie die GEWISS-Serie


